ハヤシ
ハヤシの 金型用部品、位置決め部品
ハヤシの その他金型用部品
アジャスターガイド可動式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19151545
品番
DSI
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
寸法D(mm)
6.2
寸法H(mm)
10
寸法L(mm)
24
寸法W(mm)
12
寸法X(mm)
14
寸法B
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応