ハヤシ
ハヤシの 金型用部品、位置決め部品
ハヤシの その他金型用部品
アジャスターガイド可動式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19151563
品番
DHI
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法D(mm)
10
寸法H(mm)
35
寸法L(mm)
35
寸法W(mm)
15
寸法X(mm)
22
寸法B
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応