ハヤシ
ハヤシの 金型用部品、位置決め部品
ハヤシの クランピング冶具
ハヤシの クランプユニット
アジャスターガイド固定式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19151572
品番
DSK
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
4.5
寸法D(mm)
6.2
寸法H(mm)
10
寸法L(mm)
24
寸法W(mm)
12
寸法X(mm)
14.5
RoHS指令(10物質対応)
対応