ハヤシ
ハヤシの 金型用部品、位置決め部品
ハヤシの クランピング冶具
ハヤシの クランプユニット
アジャスターガイド固定式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19151588
品番
DMK
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
寸法A(mm)
17
寸法B(mm)
6.5
寸法D(mm)
10
寸法H(mm)
20
寸法L(mm)
35
寸法W(mm)
15
寸法X(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応