ハクゾウおうと物処理セット

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19151728 品番2610343
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

嘔吐物の処理に必要な防護具の着用や嘔吐物付着面の清掃徹底が図れます。
防護具や環境清掃製品を準備する手間が省けます。
ジアパック(次亜塩素酸ナトリウムの液パックと水解性パルプを組み合わせた製品)を一緒にセットしています。

用途
医療機関(各病棟の備蓄用、外来に)
高齢者施設(老人保健施設など)
消防署、市役所などの公共機関。学校などの教育機関。鉄道、バス、タクシーなどの交通機関。
セット内容サージカルマスク(ブルー1枚)、プラスチックガウン(1枚)、プラスチックグローブ(M2双)、ペーパータオル(2枚重ね10組)、ひねって含浸ハクゾウジアパック1000(200×300mm・1袋)、イエロー袋(L1枚)、使用手順書(A5サイズ1枚)、トレー(縦178×横256×高さ40mm・1個)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19151728
2025-02-08
用途:
備え
建設業・工事業

滅多にないですが、ノロウィルスなどの嘔吐処理で二次感染しないセットを選びました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする