ハクゾウメディカル
ハクゾウメディカルの 脱脂綿・綿球・綿棒
ハクゾウメディカルの 綿球
プレット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(50g)
注文コード
19152403
品番
1230038
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
医療脱脂綿を高速オートメーションで球状に成形しています。
材質
綿100%
直径(Φmm)
25
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00243000075
医薬品医療機器等法
一般医療機器