カット綿 ハクゾウメンカク

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500g) 注文コード 19152507 品番 1220056
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

医療脱脂綿を使用した、カット綿です。

材質綿100% 寸法(mm)40×40 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000079 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19152516
2020-07-29
用途:
アルコール消毒に
不動産業

アルコールをつけてペンなどを消毒するのに使っています。
拭いても毛羽立ちが少なく、適度な硬さで丈夫なので使いやすいです。

対象商品:
19152516
2020-05-13
用途:
消毒用
不動産業

アルコールが蒸発し辛くしっかり使えます。大きさもちょうどいいです。

対象商品:
19152498
2019-09-02
用途:
消毒用
オールマリン 様

皮膚の消毒にアルコールを浸して使っています。含浸棉より格安なので、今後使っていきます。

対象商品:
19152498
2019-07-22
用途:
研究用試料の保護、固定
教育・研究機関

本来の使い方ではなく、もろい試料の保護に使おうと思って購入しました。十分に柔らかく、適度にカットしたりちぎったりして使えます。

対象商品:
19152498
2019-08-05
用途:
梱包
株式会社武蔵野エンジニアリング 様 (製造業)

梱包前に部品をヘキサンで拭くときに使用。
1枚づつ取るのが、取りにくい。
開封後の保管方法を考えたほうが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする