ハクゾウメディカル
ハクゾウメディカルの 包帯
ハクゾウメディカルの 伸縮包帯
メッシュホータイ バンダフィックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
19152692
品番
1060003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スパンデックス糸と綿ヨリ糸で円筒状に編まれたメッシュホータイです。
身体のあらゆる部位にフィットします。
カットしてもホツレにくく迅速に患部に使用できます。
材質
スパンデックス、綿
幅(mm)
20
長さ(m)
25(伸長時)
サイズ(号)
2
適合部位
腕・足首用
包帯種類
ネット包帯