AC3216 キュロット BONOFFICE 19152817 AC3216 キュロット BONOFFICE 19152817 AC3216 キュロット BONOFFICE 19152817 AC3216 キュロット BONOFFICE 19152817 AC3216 キュロット BONOFFICE 19152817 AC3216 キュロット BONOFFICE 19152817

キュロット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19152817 品番 AC3216
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

左脇開き&斜めポケット
脱ぎ気がスムーズな左脇ファスナー開き。出し入れしやすい両脇斜めポケット付きです。
後ろウエストゴム
ウエストは後ろゴム仕様。スッキリ見えなのに、アジャストするゴムでラクな着心地。

仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、抗菌裏地、ECO、部分ゴム 材質ポリエステル100% ブラック×ブルー サイズ5G ウエスト(cm)61 ヒップ(cm)96 丈(cm)55 生地ブリスチェック 色番37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする