BONOFFICE
BONOFFICEの ワーキングウェア
BONOFFICEの ボトムス
BONOFFICEの オールシーズン ボトムス
キュロット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19152921
品番
AC3217
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
フロントはスカートに見える巻きスカート型キュロット。
仕様
オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、部分ゴム
材質
ポリエステル100%
色
グレイ
サイズ
7G
ウエスト(cm)
63
ヒップ(cm)
98
丈(cm)
55
生地
メランジツイル
色番
2