粘着性伸縮ホータイ エレバンメッシュ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 19152945 品番 1330033
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

通気性に優れたメッシュタイプの不織布による粘着性伸縮ホータイです。
基材はメッシュタイプのポリエステル不織布を採用し、肌にソフトで優れた通気性を確保しています。
皮膚への刺激が少ないアクリル系粘着剤の塗布により、カブレにくく粘着性が肌に残りません。
横方向への伸縮性に優れ、関節部位への固定にも適します。
箱のミシン目を破り、本体を引き出して使用することができます。また、剥離紙はカットしやすいように方眼を印刷しています。

材質ポリエステル不織布 粘着剤アクリル系粘着剤 用途ガーゼ等のドレッシング材の固定。カテーテル、チューブの固定。 種別No.150 幅(mm)150 長さ(m)10 包帯種類粘着包帯、伸縮包帯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-12-21
用途:
施術
医療・福祉・介護関連業

テーピングテープは腰に貼るとかぶれるけど、この商品はかぶれないので、腰痛予防に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする