口腔ケア用綿棒 ハクゾウ マウスクリーンA

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1箱(25本) 注文コード 19153085 品番 1290092
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

液剤を含浸させた口腔ケア用綿棒です。
液剤を含浸しているので、開封後即使用できます。
香料入りで清涼感が得られます。
綿棒を凍らせてアイスマッサージとしてもご使用いただけます。

材質綿、PP 用途器質的・機能的口腔ケアに。 成分水、グリセリン、ソルビトール、安息香酸Na、ハッカ油、レモンエキス 形状大玉型 タイプNo.12/レモン風味(片綿球) 長さL×直径(mm×Φmm)(綿球部)20×13 軸長さl(mm)132

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする