ハクゾウメディカル
ハクゾウメディカルの 脱脂綿・綿球・綿棒
ハクゾウメディカルの 綿棒
口腔ケア用綿棒 ハクゾウ マウスクリーンA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(25本)
注文コード
19153103
品番
1290095
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
液剤を含浸させた口腔ケア用綿棒です。
液剤を含浸しているので、開封後即使用できます。
香料入りで清涼感が得られます。
綿棒を凍らせてアイスマッサージとしてもご使用いただけます。
材質
綿、PP
用途
器質的・機能的口腔ケアに。
成分
水、グリセリン、ソルビトール、安息香酸Na、ハッカ油、レモンエキス
形状
涙型
タイプ
No.12/ブルーベリー風味(片綿球)
長さL×直径(mm×Φmm)
(綿球部)20×13
軸長さl(mm)
132