ハクゾウメディカル
ハクゾウメディカルの 脱脂綿・綿球・綿棒
ハクゾウメディカルの 綿棒
口腔ケア用綿棒 爽快綿棒ハーフ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本)
注文コード
19153128
品番
1240012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
片側巻綿タイプの口腔ケア綿棒です。
材質
軸部:紙、綿球部:レーヨン
長さ(mm)
205
形状
俵型
タイプ
片綿付