1780136 ハクゾウ食事用エプロンDX ハクゾウメディカル 19153137

1780136 ハクゾウ食事用エプロンDX ハクゾウメディカル 19153137 1780136 ハクゾウ食事用エプロンDX ハクゾウメディカル 19153137

ハクゾウ食事用エプロンDX

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード19153137 品番1780136
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

介護を必要とされる方が食事の際、衣服を汚さないように着用するエプロンです。
テーブルにセットして使用する方法と、面ファスナーにより簡易ポケットを作って食べこぼしを受けとめる方法が選べます。
ゆとりのあるロングサイズです。

洗濯方法洗濯:○、脱水:○、乾燥機:○(60℃まで) 材質綿、ポリエチレン、ポリウレタン ローズ 寸法(縦×横)(mm)1150×710 首廻り(cm)約34〜44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19153146
2023-06-05
用途:
室内での老人(母95歳)の食事時
電気・ガス・熱供給・水道業

・やや大きめで十分カバー可能である。
・マジックテープにて顎下へポケットを作れるのでケースバイで利用可能である。
。長めの作りなので少しテーブルから離れ気味でも対処できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする