BONOFFICE
BONOFFICEの ワーキングウェア
BONOFFICEの トップス
BONOFFICEの オールシーズン トップス
プルオーバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19153219
品番
AD8201
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
衿元リボン
作り込みリボンで一緒に洗濯可能。リボンを無くす心配もありません。
前開きの仕様
前開きのスナップボタンで簡単に脱ぎ着ができます。
仕様
オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ニット、ECO、消臭テープ
材質
ポリエステル100%
色
グレイ×オーキッド
サイズ
13G
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
60
バスト(cm)
101
生地
ジェントリーニット
色番
2