眼科用清浄綿 めまわりさんS

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100包) 注文コード 19153295 品番 2600028
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

目まわりの汚れ落としなどにしようする、単包滅菌済の眼科用洗浄綿です。
毛羽立ちをおさえ、汚れを落としやすくしています。

用途
花粉や目ヤニ、目のまわりの汚れが気になる時に。
疲れ目に。点眼後に。
眼科処置時に、手術前後などに。
寸法(mm)75×38 基材医療脱脂綿 有効成分ベンザルコニウム塩化物液0.01%(6.5mL) 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19153295
2020-04-29
用途:
目脂取りと埃や花粉取り
不動産業

花粉症とアレルギー結膜炎の為、利用中。起床時の目脂取り。点眼前の清浄、帰宅時の目周りの清浄。眼科用でより安心に使用している。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする