曜日別特売
AD8804 ポロニット BONOFFICE 19153368

 

AD8804 ポロニット BONOFFICE 19153368
AD8804 ポロニット BONOFFICE 19153368
AD8804 ポロニット BONOFFICE 19153368
AD8804 ポロニット BONOFFICE 19153368
AD8804 ポロニット BONOFFICE 19153368
AD8804 ポロニット BONOFFICE 19153368
AD8804 ポロニット BONOFFICE 19153368
AD8804 ポロニット BONOFFICE 19153368
AD8804 ポロニット BONOFFICE 19153368
AD8804 ポロニット BONOFFICE 19153368

ポロニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
モノトーン
サイズ19G
内容量1枚注文コード19153368品番AD8804
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

細かなジオメトリック柄がモダンな印象のニットは天然由来の再生繊維キュプラを編み込んだ高機能素材モイステックス(R)クール。吸湿速乾、通気性、なめらかな風合い、イージーケアが特長です。
両脇スリット
両脇に入ったスリットが腰まわりにゆとりを持たせます。
ペン挿しポケット
胸元にはペンを挿せる深さのポケットが付いています。

仕様春夏、家庭洗濯OK、ニット、吸水速乾、清涼、ECO材質ポリエステル88%、キュプラ12%モノトーンサイズ19G肩幅(cm)44袖丈(cm)23着丈(cm)62バスト(cm)117生地モイステックスチドリ色番18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする