ポロニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19153395 品番 AD8804
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

細かなジオメトリック柄がモダンな印象のニットは天然由来の再生繊維キュプラを編み込んだ高機能素材モイステックス(R)クール。吸湿速乾、通気性、なめらかな風合い、イージーケアが特長です。
両脇スリット
両脇に入ったスリットが腰まわりにゆとりを持たせます。
ペン挿しポケット
胸元にはペンを挿せる深さのポケットが付いています。

仕様春夏、家庭洗濯OK、ニット、吸水速乾、清涼、ECO 材質ポリエステル88%、キュプラ12% ブルーグレイ サイズ19G 肩幅(cm)44 袖丈(cm)23 着丈(cm)62 バスト(cm)117 生地モイステックスチドリ 色番36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする