ポロニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19153420 品番 AD8806
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

ペン挿しポケット
胸元にはペンを挿せる深さのポケットが付いています。
両脇スリット
サイドスリットで腰回りにゆとりをプラス。後ろ身頃が長めなので前屈みでの作業も安心です。
消臭テープ
アームホールの消臭テープが汗の臭いを吸着分解します。

仕様春夏、家庭洗濯OK、ニット、吸水速乾、ECO、消臭テープ 材質ポリエステル100% ネイビー サイズ5G 肩幅(cm)36 袖丈(cm)22 着丈(cm)56 バスト(cm)86 生地タイニーギンガムニット 色番8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする