ハクゾウメディカル
ハクゾウメディカルの サポーター・テーピング
ハクゾウメディカルの サポーター
ハクゾウメディカルの 胸・胴用 サポーター
胸部固定帯 リッペバンドDX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19153505
品番
1890147
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
肋骨骨折・胸部打撲等の固定用に考案された胸部固定帯です。
通気性・固定支持力に優れ、装着時の呼吸抑制はありません。
外科手術後の固定用腹帯としても使用できます。
材質
ナイロン(主生地:表)、ポリエステル(テープ、面ファスナー)
寸法(mm)
1000×170
サイズ
フリー
胸囲(cm)
65〜94