曜日別特売
AD8806 ポロニット BONOFFICE 19153560

 

AD8806 ポロニット BONOFFICE 19153560
AD8806 ポロニット BONOFFICE 19153560
AD8806 ポロニット BONOFFICE 19153560
AD8806 ポロニット BONOFFICE 19153560
AD8806 ポロニット BONOFFICE 19153560
AD8806 ポロニット BONOFFICE 19153560
AD8806 ポロニット BONOFFICE 19153560
AD8806 ポロニット BONOFFICE 19153560
AD8806 ポロニット BONOFFICE 19153560
AD8806 ポロニット BONOFFICE 19153560
AD8806 ポロニット BONOFFICE 19153560
AD8806 ポロニット BONOFFICE 19153560

ポロニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
モノトーン
サイズ15G
内容量1枚注文コード19153560品番AD8806
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

ペン挿しポケット
胸元にはペンを挿せる深さのポケットが付いています。
両脇スリット
サイドスリットで腰回りにゆとりをプラス。後ろ身頃が長めなので前屈みでの作業も安心です。
消臭テープ
アームホールの消臭テープが汗の臭いを吸着分解します。

仕様春夏、家庭洗濯OK、ニット、吸水速乾、ECO、消臭テープ材質ポリエステル100%モノトーンサイズ15G肩幅(cm)41袖丈(cm)25着丈(cm)61バスト(cm)105生地タイニーギンガムニット色番18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする