超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュ

(45件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19153697 品番 4CEM-G-2.5D-4
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。
ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。

材質超硬合金 刃数4 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0〜-0.03 刃径(Φmm)4 刃長(mm)10 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6 タイプ刃先ギャッシュ当て 表面処理TiAIN 最大穴あけ能力2.5D
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

超硬スクエアエンドミルTiAlNコート4枚刃切削条件

被削材 非合金工具鋼
合金工具鋼
合金工具鋼 ステンレス鋼 鋳鉄 アルミ合金 銅. 真鍮 非鉄金属
硬度 〜HRc30 HRc30〜HRc45 - - - -
強度 〜1000N/mm2 1000〜1500N/mm2 - - - -
刃径(φmm) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min)
2 9360 230 6130 140 5080 115 8880 610 20900 1255 15680 985
3 7220 255 4510 160 3750 140 5750 610 14630 1255 10450 985
4 6130 460 3750 285 3140 230 4370 610 10450 1255 8360 985
5 5080 485 3040 290 2570 240 3470 610 8690 1255 6460 985
6 4510 530 2710 335 2280 265 2800 730 7220 1360 5420 1045
8 3370 575 2040 310 1710 285 2090 775 5420 1360 4180 1045
10 2610 495 1620 240 1380 240 1760 815 4370 1360 3230 1045
12 2230 420 1380 205 1090 195 1380 855 3560 1360 2710 1045
16 1760 335 1090 160 900 160 1050 920 2710 1360 2090 1045
送り速度(mm/min), in long & extra long types, should be reduced by around 50%.
回転数(min-1)=REVOLUTION PER MIN
送り速度(mm/min)=mm/min.

商品説明動画

TiAlNコート4枚刃超硬エンドミル(ギャッシュタイプ)(1)
この動画は、33人が参考にしています。
TiAlNコート4枚刃超硬エンドミル(ギャッシュタイプ)(2)
この動画は、14人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-20
用途:
フライス用カッター
教育・研究機関

チャック出来る最大径が10mmの私のフライス盤では一番使用頻度が高い刃です。平面を出す時やサイドを使って25mm厚の材料の垂直面が切削できます。
精度が良く、重宝しています。

対象商品:
19153733
2024-07-31
用途:
フライス作業
教育・研究機関

フライス作業時に平面を出す時に使っています。鉛直度の精度が良いので綺麗に削れます。

対象商品:
19153706
2024-07-09
用途:
部品加工用
製造業

当方職人に依頼され購入、安価でありながら全く問題無いとの事でした。

対象商品:
19153697
2024-04-10
用途:
木工小物雑貨の3D加工の粗削り
製造業

2枚刃に代えて使ってみた。切削時の音が小さくなって、作業環境が大変良くなったのは当初予想にない思わぬ効果だった。

対象商品:
19153706
2023-09-22
用途:
一寸した面の研削に
株式会社アートクラフト 様

柔らかい素材の研削用に購入しました。 硬い素材の場合は分かりませんが少なくとも私の使う範囲では良く切れますし問題はありません。 ちなみに素材はABS樹脂、亜鉛合金などです。

対象商品:
19153733
2023-08-26
用途:
フライス用側面切削用
教育・研究機関

刃長25mmと長いので、側面の成形に使用した。直線精度が高いのと超硬で硬いため材料の仕上がりが大変良い。

対象商品:
19153733
2023-04-01
用途:
SKD SLD材の加工に

活用目的に合う刃物で 毎回購入させていただいてます。

対象商品:
19153733
2022-05-05
用途:
フライス加工時
教育・研究機関

フライス側面加工時の垂直面だしに使用している。鉛直度が良いので、加工面の精度が良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする