曜日別特売
4CEM-G-2.5D-8 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ 19153724

4CEM-G-2.5D-8 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ 19153724
4CEM-G-2.5D-8 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ 19153724
4CEM-G-2.5D-8 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ 19153724
モノタロウ

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュ

(45件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
刃径(Φmm)8
シャンク径(Φmm)8
刃長(mm)20
全長(mm)60
内容量1本注文コード19153724品番4CEM-G-2.5D-8
販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。
ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。

材質超硬合金刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03刃径(Φmm)8刃長(mm)20全長(mm)60シャンク径(Φmm)8タイプ刃先ギャッシュ当て表面処理TiAIN最大穴あけ能力2.5D
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

超硬スクエアエンドミルTiAlNコート4枚刃切削条件

被削材非合金工具鋼
合金工具鋼
合金工具鋼 ステンレス鋼鋳鉄アルミ合金銅. 真鍮 非鉄金属
硬度~HRc30HRc30~HRc45----
強度~1000N/mm21000~1500N/mm2----
刃径(φmm)回転数(min-1)送り速度(mm/min)回転数(min-1)送り速度(mm/min)回転数(min-1)送り速度(mm/min)回転数(min-1)送り速度(mm/min)回転数(min-1)送り速度(mm/min)回転数(min-1)送り速度(mm/min)
2936023061301405080115888061020900125515680985
3722025545101603750140575061014630125510450985
461304603750285314023043706101045012558360985
55080485304029025702403470610869012556460985
645105302710335228026528007307220136054201045
833705752040310171028520907755420136041801045
1026104951620240138024017608154370136032301045
1222304201380205109019513808553560136027101045
161760335109016090016010509202710136020901045
送り速度(mm/min), in long & extra long types, should be reduced by around 50%.
回転数(min-1)=REVOLUTION PER MIN
送り速度(mm/min)=mm/min.

商品説明動画

TiAlNコート4枚刃超硬エンドミル(ギャッシュタイプ)(1)
この動画は、33が参考にしています。
TiAlNコート4枚刃超硬エンドミル(ギャッシュタイプ)(2)
この動画は、14が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-20
用途: フライス用カッター
教育・研究機関

チャック出来る最大径が10mmの私のフライス盤では一番使用頻度が高い刃です。平面を出す時やサイドを使って25mm厚の材料の垂直面が切削できます。
精度が良く、重宝しています。

対象商品 : 19153733
2024-07-31
用途: フライス作業
教育・研究機関

フライス作業時に平面を出す時に使っています。鉛直度の精度が良いので綺麗に削れます。

対象商品 : 19153706
2024-07-09
用途: 部品加工用
製造業

当方職人に依頼され購入、安価でありながら全く問題無いとの事でした。

対象商品 : 19153697
2024-04-10
用途: 木工小物雑貨の3D加工の粗削り
製造業

2枚刃に代えて使ってみた。切削時の音が小さくなって、作業環境が大変良くなったのは当初予想にない思わぬ効果だった。

対象商品 : 19153706
2023-09-22
用途: 一寸した面の研削に
株式会社アートクラフト

柔らかい素材の研削用に購入しました。 硬い素材の場合は分かりませんが少なくとも私の使う範囲では良く切れますし問題はありません。 ちなみに素材はABS樹脂、亜鉛合金などです。

対象商品 : 19153733
2023-08-26
用途: フライス用側面切削用
教育・研究機関

刃長25mmと長いので、側面の成形に使用した。直線精度が高いのと超硬で硬いため材料の仕上がりが大変良い。

対象商品 : 19153733
2023-04-01
用途: SKD SLD材の加工に

活用目的に合う刃物で 毎回購入させていただいてます。

対象商品 : 19153733
2022-05-05
用途: フライス加工時
教育・研究機関

フライス側面加工時の垂直面だしに使用している。鉛直度が良いので、加工面の精度が良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする