ES-K710W 電気ストーブ TEKNOS 19153785

電気ストーブ

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19153785 品番ES-K710W
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

400wと800wが切り替えできる、メカ式の石英管電気ストーブです。
転倒オフスイッチも付いているので、安心してお使いいただけます。

消費電力(W)400/800 用途デスクのそばや、脱衣所など。 本体寸法(mm)360×167×381 電源コード(m)1.8 機能点灯オフスイッチ、電源コード収納フック 電気代の目安17.6円/時 出力切替2段階切替 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19153785 ES-K710W 49842022 DS-D086 電気ストーブ YAMAZEN(山善) 電気ストーブ YAMAZEN(山善) 1台 4,298 税込4,728 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19153785 ES-K710W 43329450 ES-K730(W) 電気ストーブ800W,400W TEKNOS 電気ストーブ800W,400W TEKNOS 1台 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19153785
2023-11-02
用途:
室内の足元の暖房
その他業種

とっても重宝しています。
軽くて、夫婦の食卓の足元を暖めてくれます。
持ち運びも楽で、お掃除も簡単です。

対象商品:
19153785
2023-01-10
用途:
自室の簡易暖房に
その他業種

スイッチオンしてから暖気を得るのに早いですね
ずっと使っていきたいです

対象商品:
19153785
2022-12-05
用途:
パートさんの足元の暖房
山内金属株式会社 様 (卸売・小売業)

当日発送していただき翌日より使用できました。
素早い対応に感謝いたします。

対象商品:
19153785
2021-12-06
用途:
事務仕事

コスパは最高だと思います。近くのホームセンターで買うよりも安価。机の下なら一灯で充分なレベルです。二灯も点けたら低温やけどしそうな勢いです(笑)

1人が参考にしています
対象商品:
19153785
2022-02-26
用途:
暖房

コンパクトで、軽いので 女性に使いやすいです。安い作りですが、十分です。

対象商品:
19153785
2021-01-18
用途:
事務机の下へ 足元温め

2千円台で、400w.800wの切り替えがついた電気ストーブは、お買い得だと思います。事務所で、足元を温める用に購入しました。机の下、奥においてあります。転倒した際に、自動で電源が切れるそうです。安全設計で安心です。良い買い物をしました。

対象商品:
19153785
2021-01-05
用途:
事務所・足元用

温かさを弱・強の二段階で選べますが、弱にした時に下の段ではなく上の段がつきました。足元(つま先等)を温めたかったので、弱の時に下の段がつくと、よりありがたかったです。上の段だと、足元というよりすねの部分に当たるので、足元は寒いままです。でもまぁお値段の割には温かいので星4つです。

1人が参考にしています
対象商品:
19153785
2021-02-22
用途:
トイレ用

トイレが古いので凍結防止をかねてトイレ用に購入。400Wだけで十分暖かいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする