ポロニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19153788 品番 AD8808
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

両脇スリット
両脇に入ったスリットが腰まわりにゆとりを持たせます。
ペン挿しポケット
胸元にはペンを挿せる深さのポケットが付いています。
消臭テープ
アームホールの消臭テープが汗の臭いを吸着分解します。

仕様春夏、家庭洗濯OK、ニット、吸水速乾、清涼、ECO、消臭テープ 材質ポリエステル94%、キュプラ6% ブルーグレイ サイズ7G 肩幅(cm)37 袖丈(cm)27 着丈(cm)57 バスト(cm)89 生地モステックスボーダー 色番2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする