ソーアップ
ソーアップの 洗車道具
ソーアップの 洗車スポンジ/ブラシ
ソーアップの 洗車スポンジ(柄付き)
ツインヘッドホイールスポンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19153934
品番
P-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ホイール洗いのすべてが、これ1本で全て完結する ”究極版” 超合体ホイールスポンジ。
適合用途
ホイール洗浄
材質
(生地)ポリエステル80%、ナイロン20%、(スポンジ)ポリウレタンフォーム、(グリップ)PP
寸法(mm)
310×83×50
種類
柄付きタイプ
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
糸類