BONOFFICE
BONOFFICEの ワーキングウェア
BONOFFICEの トップス
BONOFFICEの オールシーズン トップス
ポロニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19154059
品番
AD8809
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
衿元のデザイン
ループに通すだけで簡単にボウタイがつくれます。
ペン挿しポケット
胸元にはペンを挿せる深さのポケットが付いています。
消臭テープ
アームホールの消臭テープが汗の臭いを吸着分解します。
仕様
春夏、家庭洗濯OK、ニット、吸水速乾、清涼、ECO、消臭テープ
材質
ポリエステル94%、キュプラ6%
色
ブルーグレイ
サイズ
7G
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
57
バスト(cm)
89
生地
モステックスボーダー
色番
2