武蔵ホルト
スポイラーパテ
(1件のレビュー)
内容量
1セット
注文コード
19154065
品番
MH120
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ボディやFRPパーツの補修キット。サビや破損による裂け目、穴、へこみを整形する補修剤です。
セット内容
レジン(125mL)、パウダー(99g)、グラスファイバー(30×30cm)、ハードナー(10g)、ヘラ、ミキシングバー
種別
FRP用パテ
色
グレー
研磨可能時間(分)
15
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
125mL
危険物の性状
非水溶性