ポロニット(チュニック丈)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19154321 品番 AD8810
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

ポリエステル94%、キュプラ6%
上品なニュアンスを生む細かなボーダー柄ニットは、キュプラを複合した高機能素材「モイステックス(R)クール」を使用。
ベタつきにくく、通気性も良いので暑い季節も快適。適度なハリ感がキレイめな印象に仕上げます。
ペン挿しポケット
胸元にはペンを挿せる深さのポケットが付いています。
消臭テープ
アームホールの消臭テープが汗の臭いを吸着分解します。

仕様春夏、家庭洗濯OK、ニット、吸水速乾、清涼、ECO、消臭テープ 材質ポリエステル94%、キュプラ6% ブルーグレイ サイズ5G 肩幅(cm)36 袖丈(cm)41 着丈(cm)61 バスト(cm)86 生地モステックスボーダー 色番2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする