曜日別特売
AD8811 プルオーバー BONOFFICE 19154601

 

AD8811 プルオーバー BONOFFICE 19154601
AD8811 プルオーバー BONOFFICE 19154601
AD8811 プルオーバー BONOFFICE 19154601
AD8811 プルオーバー BONOFFICE 19154601
AD8811 プルオーバー BONOFFICE 19154601
AD8811 プルオーバー BONOFFICE 19154601
AD8811 プルオーバー BONOFFICE 19154601
AD8811 プルオーバー BONOFFICE 19154601

プルオーバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブルー
サイズ7G
内容量1枚注文コード19154601品番AD8811
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ポリエステル100%
特殊な糸使いで軽さを出したニット素材は、しなやかな風合いで肌触りも良く、ストレスフリー。
立体感のあるキャラメルピケの編み組織が素材に表情を生み、高級感をプラスします。
ニット素材
伸縮性抜群のニット素材なので、動きやすく快適な着心地です。
ペン挿しポケット
胸元にはペンを挿せる深さのポケットが付いています。
背中ファスナー
持ち手が長いのでスムーズに着脱ができます。

仕様春夏、家庭洗濯OK、ニット、吸水速乾、UVカット、軽量、消臭テープ材質ポリエステル100%ブルーサイズ7G肩幅(cm)37.5袖丈(cm)42着丈(cm)59バスト(cm)89生地エアリアルニット色番6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする