プルオーバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19154637 品番 AD8811
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ポリエステル100%
特殊な糸使いで軽さを出したニット素材は、しなやかな風合いで肌触りも良く、ストレスフリー。
立体感のあるキャラメルピケの編み組織が素材に表情を生み、高級感をプラスします。
ニット素材
伸縮性抜群のニット素材なので、動きやすく快適な着心地です。
ペン挿しポケット
胸元にはペンを挿せる深さのポケットが付いています。
背中ファスナー
持ち手が長いのでスムーズに着脱ができます。

仕様春夏、家庭洗濯OK、ニット、吸水速乾、UVカット、軽量、消臭テープ 材質ポリエステル100% ブルー サイズ15G 肩幅(cm)41.5 袖丈(cm)44 着丈(cm)63 バスト(cm)105 生地エアリアルニット 色番6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする