ジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19154795 品番 AJ0287
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

後ろ身頃のサイドベンツ&パイピング
裾に入ったベンツが腰まわりにゆとりを持たせ、ウエストのパイピングが腰位置を高く見せます。
袖口スリット
袖口はスリット開き。折り返してもおしゃれな2WAY仕様です。
右内ポケット
ジャケットの右内側にネームホルダー等が入れやすいポケットが付いています。
左内ポケット
ジャケットの左内側にメモ帳が入る深さのポケットが付いています。

仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、抗菌裏地、ECO 材質ポリエステル98%、レーヨン2% ネイビー×パープル サイズ11G 肩幅(cm)39.5 袖丈(cm)58 着丈(cm)59 バスト(cm)97 生地シェイドフィットストライプ 色番28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする