ジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19155310 品番 AJ0290
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

多彩な糸使いで表現した深みのあるツイード調で高級感があり、きちんと上品なイメージをキープ。
しなやかに伸びるニット素材のストレスフリーな着心地で、ワークシーンでも動きやすさを実感できます。
ニット素材
伸縮性抜群のニット素材なので、動きやすく快適な着心地です。
後ろセンターベンツ
後ろ裾に入ったセンターベンツが腰まわりにゆとりを持たせます。
右内ポケット
ジャケットの右内側にネームホルダー等が入れやすいポケットが付いています。
左内ポケット
ジャケットの左内側にメモ帳が入る深さのポケットが付いています。

仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ニット、抗菌裏地、ECO 材質ポリエステル100% グレイ×オーキッド サイズ5G 肩幅(cm)36.5 袖丈(cm)55 着丈(cm)54 バスト(cm)86 生地ジェントリーニット 色番2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする