パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 保存容器・調味料入れ
パール金属の 調味用ディスペンサー
はちみつディスペンサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19155325
品番
C-884
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
パンケーキやヨーグルトなどにはちみつをワンタッチでとろ〜り。
そのまま卓上に置いておけるスタンド付ディスペンサー。
メープルシロップも使えます。
ガラス製
材質
ハンドル・レバー:ABS樹脂(クロムめっき)、本体・スタンド:ソーダガラス、栓:シリコーンゴム、キャップ:ポリエチレン
質量(g)
427
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×85×145