デュアリス 18-8ステンレス製シンクスライド式水切りバスケット

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19155824 品番 H-5644
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

底面ウェーブ形状。

材質本体:18-8ステンレス鋼、保護ゴム:合成ゴム 質量(g)559 タイプワイド 耐荷重(kg)約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×455〜555×95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19155824
2020-03-03
用途:
シンクに置く水切りとして
サービス業

奥行き部分はギリギリまでカゴがあると嬉しかったですが、結構隙間があります。
あと、シンクに引っかける部分は完全に平らではないため、ガタガタします。
波型の形状はお皿を立て易くて良いと思います。

良い所とイマイチなところ総合すると3点くらいかと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする