パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
パール金属の スポンジ・たわし入れ
デュアリス 18-8ステンレス製洗剤・スポンジラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19155876
品番
H-5649
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
シンク内、シンク上に使える2WAYタイプ。
材質
本体:18-8ステンレス鋼、トレー:ステンレス鋼、保護キャップ:シリコーンゴム、吸着盤:塩化ビニル
仕様
ステンレストレー付
質量(g)
156
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×100×75
耐荷重(g)
約500