デュアリス 18-8ステンレス製スライド式シンク調理台

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19155885 品番H-5650
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

シンク内を活用して作業スペースや水切りができます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×330〜545×20 材質板部:ステンレス鋼、パイプ部:18-8ステンレス鋼、樹脂部:ABS樹脂 質量(g)381 耐荷重(kg)約5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:219

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
キッチンにてスペース確保の為
サービス業

安っぽさもなく、しっかりした安定感。
重宝しております。

対象商品:
19155885
2018-04-18
用途:
食品加工の時にシンクに掛けてまな板を置いたり、牡蠣剥きに使います
佐藤商店 様 (卸売・小売業)

スライド式でどんなシンクにも使えるのと、しっかりしているのでたわんだりしない所がいいです、ステンに穴があいているのでその上で直接作業したりするのにも良いですね、牡蠣等の貝類の処理に便利に使っています。

対象商品:
19155885
2018-04-23
用途:
給湯室用、コップなどを洗ったときなどの一時置き
サービス業

ステンレス製のせいか穴あき部分の所に水滴染みがつくのが気になる。

1人が参考にしています
対象商品:
19155885
2016-03-28
用途:
キッチンで使用
株式会社CHAコーポレーション 様 (教育・研究機関)

長さが足らなかったので、もう10センチ程長ければ良買ったのですが…。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする