パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の ボール・ざる・漬物・米びつ
パール金属の 米びつ
ストックス 米びつ・ストッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19156488
品番
H-5542
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
ラクに移動できるキャスター付
積み重ねOK!食品ストッカーとしても使えます。
材質
容器:ポリプロピレン、計量カップ:ポリプロピレン
タイプ
5kg用
付属品
計量カップ
質量(g)
416
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×300×200