パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の ボール・ざる・漬物・米びつ
パール金属の 米びつ
ストックス 米びつ・ストッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19156506
品番
H-5544
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ラクに移動できるキャスター付
積み重ねOK!食品ストッカーとしても使えます。
材質
容器:ポリプロピレン、計量カップ:ポリプロピレン
タイプ
15kg用
付属品
計量カップ
質量(g)
870
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×455×280
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
450
/
税込
¥
495
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310