BONOFFICE
オーバーブラウス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1枚
色
モノトーン
サイズ
21G
注文コード
19156561
品番
AJ0857
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
衿元のデザイン
作り込まれた衿元のデザインが顔まわりを華やかにします。
スマホポケット
右側にはスマホが入る深さのポケットが付いています。
消臭テープ
アームホールの消臭テープが汗の臭いを吸着分解します。
仕様
春夏、家庭洗濯OK、ニット、吸水速乾、ECO、消臭テープ
材質
ポリエステル100%
色
モノトーン
サイズ
21G
肩幅(cm)
46.5
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
57
バスト(cm)
125
生地
タイニーギンガムニット
色番
18