曜日別特売
AJ0858 オーバーブラウス BONOFFICE 19156606

 

AJ0858 オーバーブラウス BONOFFICE 19156606
AJ0858 オーバーブラウス BONOFFICE 19156606
AJ0858 オーバーブラウス BONOFFICE 19156606
AJ0858 オーバーブラウス BONOFFICE 19156606
AJ0858 オーバーブラウス BONOFFICE 19156606
AJ0858 オーバーブラウス BONOFFICE 19156606
AJ0858 オーバーブラウス BONOFFICE 19156606
AJ0858 オーバーブラウス BONOFFICE 19156606
AJ0858 オーバーブラウス BONOFFICE 19156606
AJ0858 オーバーブラウス BONOFFICE 19156606

オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1枚ブルーサイズ13G注文コード19156606品番AJ0858
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

衿元のデザイン
作り込まれた衿元のデザインが顔まわりを華やかにします。
スマホポケット
右側にはスマホが入る深さのポケットが付いています。
消臭テープ
アームホールの消臭テープが汗の臭いを吸着分解します。

仕様春夏、家庭洗濯OK、ニット、吸水速乾、UVカット、軽量、消臭テープ材質ポリエステル100%ブルーサイズ13G肩幅(cm)41袖丈(cm)24着丈(cm)57バスト(cm)103生地エアリアルニット色番6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする