BONOFFICE
BONOFFICEの オフィスウェア
BONOFFICEの トップス オフィスウェア
BONOFFICEの スーツ・ジャケット オフィスウェア
メンズジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
S
注文コード
19156807
品番
AJM0263
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ニット、抗菌裏地、ECO
材質
ポリエステル100%
色
ブラック
サイズ
S
肩幅(cm)
40.4
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
69
生地
エコツイルニット
色番
16
チェスト(cm)
97