HB-1322 モデルノ 水切りバスケット パール金属 19157048

HB-1322 モデルノ 水切りバスケット パール金属 19157048 HB-1322 モデルノ 水切りバスケット パール金属 19157048 HB-1322 モデルノ 水切りバスケット パール金属 19157048

モデルノ 水切りバスケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19157048 品番HB-1322
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

お皿やコップが倒れにくい目皿でスッキリ水切りできます。
排水栓付なので洗い桶としてもご使用になれます。
すべりにくく倒れにくい。
ペットボトルも水切りできる。
可動式排水ノズル。
排水栓付。

材質バスケット・目皿・ノズル:ポリプロピレン、排水栓:合成ゴム 幅(mm)405 ホワイト 高さ(mm)185 奥行(mm)295 質量(g)775 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×295×185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19157048
2016-06-10
用途:
食器乾燥
教育・研究機関

バスケットの中に水が溜まらず、清潔な状態が保たれます。
また、工具など使用せず、バスケットが洗浄できる点も優れたところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする