AP6254 テーパードパンツ BONOFFICE 19157069

 

AP6254 テーパードパンツ BONOFFICE 19157069
AP6254 テーパードパンツ BONOFFICE 19157069
AP6254 テーパードパンツ BONOFFICE 19157069
AP6254 テーパードパンツ BONOFFICE 19157069
AP6254 テーパードパンツ BONOFFICE 19157069
AP6254 テーパードパンツ BONOFFICE 19157069
AP6254 テーパードパンツ BONOFFICE 19157069
AP6254 テーパードパンツ BONOFFICE 19157069

テーパードパンツ

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ15G
ネイビー×パープル
ウエスト(cm)78
内容量1枚注文コード19157069品番AP6254
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

斜めポケット。ラインを損なわず、物の出し入れがスムーズな斜めポケット仕様で、美しさと機能性を兼ね備えました。
後ろウエストゴム&箱ポケット。ウエストは後ろゴム仕様。箱ポケットで物の出し入れがしやすく、口の形状が型崩れしにくい仕様です。

仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、抗菌裏地、ECO、部分ゴム材質ポリエステル98%、レーヨン2%ネイビー×パープルサイズ15G股下(cm)65(裾上げ済み)ウエスト(cm)78ヒップ(cm)103生地シェイドフィットストライプ色番28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-12
用途: 事務用
セイキプラントサービス株式会社

静電気がおきやすいです。生地もお値段の割にあまりよくありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする