AP6255 裾上げらくらくパンツ BONOFFICE 19157227

 

AP6255 裾上げらくらくパンツ BONOFFICE 19157227
AP6255 裾上げらくらくパンツ BONOFFICE 19157227
AP6255 裾上げらくらくパンツ BONOFFICE 19157227
AP6255 裾上げらくらくパンツ BONOFFICE 19157227
AP6255 裾上げらくらくパンツ BONOFFICE 19157227
AP6255 裾上げらくらくパンツ BONOFFICE 19157227
AP6255 裾上げらくらくパンツ BONOFFICE 19157227
AP6255 裾上げらくらくパンツ BONOFFICE 19157227

裾上げらくらくパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ11G
ブラック×グレイ
ウエスト(cm)71
内容量1枚注文コード19157227品番AP6255
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

商品が届いたその日から着用可能です!裾に目盛りの付いたテープとボタンがあり、縫わずに裾上げがらくにできます。股下75~62cm(最大13cm)の裾上げが可能です。
斜めポケット。ラインを損なわず、物の出し入れがスムーズな斜めポケット仕様で、美しさと機能性を兼ね備えました。
後ろウエストゴム&箱ポケット。ウエストは後ろゴム仕様。箱ポケットで物の出し入れがしやすく、口の形状が型崩れしにくい仕様です。

仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、抗菌裏地、ECO、部分ゴム材質ポリエステル100%ブラック×グレイサイズ11G股下(cm)75(最大13裾上げ可能)ウエスト(cm)71ヒップ(cm)96生地ブリスチェック色番32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする