シンプルストレージ 水切りバスケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19157328 品番HB-1141
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
材質本体:鉄(クロムめっき+クリアエポキシ樹脂塗装)、トレー・水切りポケット:ポリプロピレン、ノズルキャップ:シリコーンゴム、すべり止め:エラストマー 幅(mm)400 ブラック 高さ(mm)160 奥行(mm)300 仕様傾斜付トレー、可動式排水ノズル、排水栓付、トレースライド式、水切りポケット付 質量(g)1250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする