パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
パール金属の 水切りバスケット
シンプルストレージ スリム水切りラック2段
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19157346
品番
HB-1144
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
本体:鉄(クロムめっき+クリアエポキシ樹脂塗装)、トレー・水切りポケット:ポリプロピレン、ノズルキャップ:シリコーンゴム、すべり止め:エラストマー(脚部) 塩化ビニル(スライドアーム)
幅(mm)
365
段数
2段
色
ブラック
高さ(mm)
405
奥行(mm)
220
仕様
水切りポケット付
質量(g)
1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×220×405