パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
パール金属の 水切りバスケット
シンプルストレージ スライド式シンク水切りバスケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19157355
品番
HB-1143
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
本体・まな板受け:鉄(クロムめっき+クリアエポキシ樹脂塗装)、トレー・水切りポケット:ポリプロピレン、ノズルキャップ:シリコーンゴム、チェーン:ステンレス鋼、すべり止め:エラストマー
幅(mm)
245
色
ブラック
高さ(mm)
135
奥行(mm)
415〜570
仕様
傾斜付トレー、排水栓付、まな板受け付、トレースライド付、水切りポケット付、ボールチェーン付
質量(g)
1140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×415〜570×135
スライド寸法(mm)
最大570