AP6256 テーパードパンツ BONOFFICE 19157498

 

AP6256 テーパードパンツ BONOFFICE 19157498
AP6256 テーパードパンツ BONOFFICE 19157498
AP6256 テーパードパンツ BONOFFICE 19157498
AP6256 テーパードパンツ BONOFFICE 19157498
AP6256 テーパードパンツ BONOFFICE 19157498
AP6256 テーパードパンツ BONOFFICE 19157498
AP6256 テーパードパンツ BONOFFICE 19157498
AP6256 テーパードパンツ BONOFFICE 19157498

テーパードパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ11G
ブラック×ブルー
ウエスト(cm)71
内容量1枚注文コード19157498品番AP6256
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

斜めポケット。ラインを損なわず、物の出し入れがスムーズな斜めポケット仕様で、美しさと機能性を兼ね備えました。
後ろウエストゴム&箱ポケット。ウエストは後ろゴム仕様。箱ポケットで物の出し入れがしやすく、口の形状が型崩れしにくい仕様です。
股下は65cmに裾上げ済みです。

仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、静電気防止、抗菌裏地、ECO、部分ゴム材質ポリエステル55%、毛45%ブラック×ブルーサイズ11G股下(cm)65(裾上げ済み)ウエスト(cm)71ヒップ(cm)97生地アドバンストストライプ色番30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする